Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LevelOne ServCon WPS-9122


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  505-19005687
Hersteller:  LevelOne
Herst.-Nr.:  WPS-9122
EAN:  4015867128701
Artikeldatenblatt
LevelOne ServCon WPS-9122 - Druckserver - USB - EN, Fast EN, 802.11b, 802.11g - 10Base-T, 100Base-TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
10.4 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
12.5 cm
Gewicht
0.4 kg
Gerätetyp
Druckserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - Radio-Ethernet ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Netzwerk
Anschlusstechnik
Drahtlos, verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Statusanzeiger
Link Activity, Stromversorgung, Status
Remoteverwaltungsprotokoll
IPP, HTTP
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Novell NetWare 3.x oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Prozessor
Speicher/RAM
8 MB
Speicher/Flash-Speicher
1 MB
Antenne
Gain Level
2 dBi
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Angebote (3)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop
Frei Haus
€ 64,98*
2 Tage
€ 4,95*
€ 74,68*
1 Tag
€ 4,95*
€ 110,78*
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
LevelOne
WNC-0600USB
€ 47,78*
€ 56,86
Ähnlich
LevelOne
WPS-9121
€ 91,98*
€ 109,46
Ähnlich
LevelOne
WPS-9122
€ 110,78*
€ 131,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG