Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Chieftec Smart Series SH-01B-B-SL SH-01B-B-SL-OP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  317-20079986
Hersteller:  Chieftec
Herst.-Nr.:  SH-01B-B-SL-OP
EAN:  4710713235663
Suchbegriffe:
Chieftec
Midi Tower
Chieftec Smart Series SH-01B-B-SL - Mid Tower - SSI EEB 3.x - ohne Netzteil ( ATX12V 2.0 ) - Schwarz, Silber - USB/FireWire/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mid Tower
Breite
20.5 cm
Tiefe
53 cm
Höhe
46 cm
Farbe
Schwarz, Silber
Spezifikationseinhaltung
ATX12V 2.0
Anzahl interner Einbauschächte
6
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
4
Lüfter
Rückseite : 1 x 12 cm - ( 0 installiert) ¦ Seite : 4 x 9.2 cm - ( 0 installiert)
Systemgehäuse-Merkmale
Schraubenlose PCI-Card-Halterungen, schraubenlose Laufwerksschächte
Unterstützte Mainboards
ATX, microATX, Extended ATX, SSI CEB 1.01, SSI EEB 3.x
Max. Mainboard-Größe
SSI EEB 3.x
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
7 Erweiterungsanschluss
Konnektivität/Schnittstellen
2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
3 ( 3 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H ¦ 1 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H ¦ 6 ( 6 ) x intern - 3.5" x 1/3H
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Ohne Netzteil
... > DCI > Systeme > Systemgehäuse
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Avitos
€ 4,00*
€ 52,16*
12 Tage
€ 6,45*
€ 64,42*
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
31010826101
€ 10,02*
€ 11,92
Ähnlich
Digital Data Communications
WAP-1001
€ 152,25*
€ 181,18
Ähnlich
Digital Data Communications
OAN-1070
€ 15,81*
€ 18,81
Ähnlich
Digital Data Communications
WAN-4230
€ 118,01*
€ 140,43
Ähnlich
Digital Data Communications
FPC-0106TX
€ 17,51*
€ 20,84
Ähnlich
Digital Data Communications
ACC-2010
€ 16,66*
€ 19,83
Ähnlich
Digital Data Communications
ACC-2006
€ 13,07*
€ 15,55
Ähnlich
Digital Data Communications
ACC-2005
€ 11,94*
€ 14,21
Ähnlich
Digital Data Communications
WPS-9122
€ 74,07*
€ 88,14
Ähnlich
Digital Data Communications
WNC-0304USB
€ 32,77*
€ 39,00
Ähnlich
Lexmark
002348410
€ 2.559,63*
€ 3.045,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG