Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LevelOne ServCon FPS-9022


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  642-FPS-9022
Hersteller:  LevelOne
Herst.-Nr.:  FPS-9022
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
LevelOne ServCon FPS-9022 - Druckserver - USB - EN, Fast EN - 10Base-T, 100Base-TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
10.5 cm
Tiefe
10.4 cm
Höhe
12.5 cm
Gewicht
0.4 kg
Gerätetyp
Druckserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS, IP/IPX
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Statusanzeiger
Link Activity, Stromversorgung, System, Status
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Novell NetWare 3.x oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Prozessor
Speicher/RAM
2 MB
Speicher/Flash-Speicher
512 KB
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Angebote (1)
Versand
Netto
media_and_network_supplies
2 Tage
€ 4,95*
€ 45,79*
Preise von media_and_network_supplies
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von media_and_network_supplies
Versand von media_and_network_supplies
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von media_and_network_supplies
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG