Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LevelOne ProCon FSW-1609TFX


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  173-1369352
Hersteller:  LevelOne
Herst.-Nr.:  FSW-1609TFX
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Switch
LevelOne ProCon FSW-1609TFX - Switch - 16 Anschlüsse - EN, Fast EN - 10Base-T, 100Base-TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
4.4 cm
Gerätetyp
Switch
Art
Extern
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Installierte Module (Max. Anz.)
0 (installiert) / 1 (Max)
Speicher
RAM
4 MB
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
1 ( 1 ) x Erweiterungsanschluss
Konnektivität/Schnittstellen
16 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Statusanzeiger
Link Activity, Collision Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung
Anz. Anschlüsse
16 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Kommunikationsmodus
Halbduplex, Vollduplex
Switching-Protokoll
Ethernet
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, FCC Klasse A zertifiziert, VCCI Class A ITE
Rackmontagesatz
Inbegriffen
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
10 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
... > DCI > Netzwerk > Hubs & Switches
Angebote (5)
Versand
Netto
^
PCS
Frei Haus
€ 55,74*
2 Tage
€ 9,00*
€ 60,35*
3 Tage
€ 4,95*
€ 62,08*
1 Tag
Frei Haus
€ 62,55*
1 Tag
€ 4,95*
€ 95,92*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
LevelOne
MDU-0122FXT
€ 48,64*
€ 57,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG