Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LevelOne ProCon FSW-2410TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  589IT-60103110
Hersteller:  LevelOne
Herst.-Nr.:  FSW-2410TX
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Switch
LevelOne ProCon FSW-2410TX - Switch - 24 Anschlüsse - EN, Fast EN - 10Base-T, 100Base-TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
4.4 cm
Gerätetyp
Switch
Art
Extern
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Speicher
RAM
1.5 MB
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
24 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Statusanzeiger
Link Activity, Collision Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung
Anz. Anschlüsse
24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Kommunikationsmodus
Halbduplex, Vollduplex
Switching-Protokoll
Ethernet
Größe der MAC-Adresstabelle
24.000 Einträge
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, FCC Klasse A zertifiziert, VCCI Class A ITE
Rackmontagesatz
Inbegriffen
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
13.2 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
... > DCI > Netzwerk > Hubs & Switches
Angebote (4)
Versand
Netto
^
r+r_electronic
€ 4,95*
€ 59,73*
2 Tage
€ 9,00*
€ 64,86*
1 Tag
Frei Haus
€ 67,61*
1 Tag
€ 4,95*
€ 102,30*
Preise von r+r_electronic
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von r+r_electronic
Versand von r+r_electronic
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von r+r_electronic
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
LevelOne
FSW-1610TX
€ 48,48*
€ 57,69
Ähnlich
LevelOne
FSW-2410TX
€ 102,30*
€ 121,74
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG