Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Longshine LCS MFP101-2 LCS-MFP101-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  317-20068192
Hersteller:  Longshine
Herst.-Nr.:  LCS-MFP101-2
EAN:  4016621005290
Artikeldatenblatt
Longshine LCS MFP101-2 - Druckserver - Hi-Speed USB - EN, Fast EN - 10Base-T, 100Base-TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
7.4 cm
Tiefe
6.3 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
57 g
Gerätetyp
Druckserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
Hi-Speed USB
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DHCP Support, verwaltbar, Firmware aktualisierbar
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, CE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 70%
Prozessor
Speicher/RAM
2 MB
Speicher/Flash-Speicher
1 MB
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Avitos
€ 4,00*
€ 38,59*
3 Tage
€ 6,90*
€ 45,62*
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG