Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hitachi DF-F700-AGF146.P


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  128-6950480
Hersteller:  Hitachi
Herst.-Nr.:  DF-F700-AGF146.P
EAN:  0842782000577
Hitachi - Festplatte - 146 GB - Fibre Channel - 10000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Festplatte
Schnittstellen Typ
Fibre Channel
Kapazität
146 GB
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Weitere Suchbegriffe: interne Festplatten
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 340,72*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 341,79*
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 353,15*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 340,72*
€ 405,46
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG