Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-0865936 Herst.-Nr.: F5D5055ED EAN: 0722868575055 |
| | |
|
|  |  |
 | Belkin Gigabit USB 2.0 Network Adapter - Netzwerkkarte - Hi-Speed USB - EN, Fast EN, Gigabit EN - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern |  | Gerätetyp | Netzwerkkarte |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | Hi-Speed USB | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | Netzwerk | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |  | Datenübertragungsrate | 1 Gbps |  | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T |  | Statusanzeiger | Link Activity | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 29,03* |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,95* |
€ 29,18* |  |  |  | | 28 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 29,63* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 31,46* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 33,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 52,52* | € 62,50 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens FSP:805N00071 | € 40,86* | € 48,62 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens FSP:805N00074 | € 66,83* | € 79,53 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-K1149-V150 | € 127,17* | € 151,33 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26381-K419-L100 | € 33,20* | € 39,51 | Ähnlich |  | | | € 19,30* | € 22,97 | Ähnlich |  | | | € 21,10* | € 25,11 | Ähnlich |  | | | € 154,32* | € 183,64 | Ähnlich |  | | | € 374,87* | € 446,10 | Ähnlich |  | | | € 35,33* | € 42,04 | Ähnlich |  | | | € 32,13* | € 38,23 |
|  |  |
|
 |
|
|