Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hahnel HL-308


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1315642
Hersteller:  Hähnel Industries
Herst.-Nr.:  1000 179.3
EAN:  5099113301796
Hahnel HL-308 - Kamerabatterie Lithium-Ionen 800 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamerabatterie
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
800 mAh
Bereitgestellte Spannung
7.4 V
Herstellerbatteriename
Canon BP-308
... > DCI > CE-Optionen > Netzgeräte & Batterien/Akkus
Angebote (1)
Versand
Netto
PCS
11 Tage
Frei Haus
€ 21,78*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG