Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1318686 Herst.-Nr.: A00V024 EAN: 0039281045134 |
| | |
|
|  |  |
 | Konica Minolta Magicolor 2550 DN - Drucker - Farb - Laser - Legal, A4 - bis zu 20 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 5 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 200 Blätter - parallel, USB, 10/100Base-TX Weitere Informationen: Allgemein | Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farb |  | Breite | 43 cm |  | Tiefe | 39.5 cm |  | Höhe | 34.1 cm |  | Gewicht | 19.2 kg | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig ¦ 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig |  | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 1 ( 1 ) x Speicher - DIMM 100-PIN |  | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 1 ( 1 ) x intern | Drucker | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | PostScript Unterstützung | Standard |  | Druckersprache | PostScript 3, PCL 6 |  | Enthaltene Schriftarten | 144 x PostScript ¦ 93 x PCL ¦ 10 x Bitmap |  | Max. Auflösung (Farbe) | 9600 dpi x 600 dpi |  | Druckgeschwindigkeit | Bis zu 5 Seiten/Min. - Farb - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) |  | Image Enhancement Technology | Photo ART |  | Schnittstelle | Parallel, USB, Ethernet 10/100Base-TX |  | Druckermerkmale | Duplexdruck optional |  | Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 13 Sek. |  | Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 22 Sek. |  | Medienhandhabung | 200-Blatt-Universalzuführung | Prozessor | Prozessor | Freescale MPC8220i 300 MHz | RAM | Installierter RAM (Max.) | 256 MB / 640 MB (Max) |  | Technologie / Formfaktor | DDR SDRAM - DIMM 100-PIN | Medienhandhabung | Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Folio (216 x 330 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm) |  | Gesamte Medienkapazität | 200 Blätter |  | Mediazuführungen | 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 200 Blätter - Legal (216 x 356 mm) |  | Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Postkartenpapier |  | Mediengewicht | 60 g/m2 - 220 g/m2 |  | Max. Medienkapazität | 700 Blätter |  | Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |  | Ausgabefachkapazität | 200 Blatt | Netzwerk | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Netzwerk | Druckserver |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |  | Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, IPX/SPX, UDP/IP, NetBEUI/NetBIOS |  | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, IPP, HTTP, NDPS, NDS | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | FCC Klasse B bescheinigt, CE, UL, VCCI, C-Tick, cUL, EPA Energy Star, DOC |  | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette ( Cyan ) - bis zu 4500 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette ( Magenta ) - bis zu 4500 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette ( Gelb ) - bis zu 4500 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette ( Schwarz ) - bis zu 4500 Seiten ¦ 1 x Trommel | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V |  | Leistungsaufnahme im Betrieb | 600 Watt |  | Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 250 Watt |  | Nötige Frequenz | 50/60 Hz | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities, PageScope EMS Plug-Ins, PageScope NDPS Gateway, PageScope Net Care, PageScope Network Setup, PageScope Web Connection, PageScope Direct Print, PageScope Peer-to-Peer Printing, PageScope Plug and Print |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows NT 4.0, SuSE Linux 8.2, Red Hat Linux 9, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Apple MacOS 9.1 oder später, Apple MacOS X 10.2 oder später, Microsoft Windows Server 2003 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 85% |  | Schallemission (Standby) | 35 dBA |  | Schallemission (Betrieb) | 52 dBA | Kapazität | Monatliche Kapazität | 35000 Seiten |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 384,80* |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 385,27* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 393,36* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 400,36* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 410,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | Konica Minolta 1710632-003 | € 26,55* | € 31,59 | Zubehör |  | | Konica Minolta 1710632-002 | € 20,37* | € 24,24 | Zubehör |  | | Konica Minolta 1710586-100 | € 186,87* | € 222,38 | Zubehör |  | | Konica Minolta 1420148-002 | € 218,30* | € 259,78 | Zubehör |  | | Konica Minolta 1710585-200 | € 187,18* | € 222,74 | Zubehör | | | Konica Minolta 1710591-001 | € 131,72* | € 156,75 | Zubehör | | | Konica Minolta 1710632-004 | € 15,55* | € 18,50 | Zubehör | | | Konica Minolta 1710589-003 | € 68,33* | € 81,31 | Zubehör | | | Konica Minolta 1710589-007 | € 114,94* | € 136,78 | Zubehör | | | Konica Minolta 1710589-001 | € 68,33* | € 81,31 | Zubehör | | | Konica Minolta 1710589-005 | € 114,94* | € 136,78 | Zubehör | | | Konica Minolta 1710589-002 | € 68,33* | € 81,31 | Zubehör | | | Konica Minolta 1710589-006 | € 114,94* | € 136,78 | Zubehör | | | Konica Minolta 1710589-004 | € 64,58* | € 76,85 | Zubehör | | | Konica Minolta 1710595-001 | € 315,71* | € 375,69 |
|  |  |
|
 |
|
|