Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Canon IR1022iF


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  173-1316345
Hersteller:  Canon
Herst.-Nr.:  0484B001
EAN:  4960999298658
Artikeldatenblatt
Canon iR1022iF - Multifunktionsgerät ( s/w ) - Laser - Kopieren (bis zu): 22 Seiten/Min. - Drucken (bis zu): 22 Seiten/Min. - 600 Blatt - Hi-Speed USB, 10/100 Base-TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
52 cm
Tiefe
45.7 cm
Höhe
45.3 cm
Gewicht
24.1 kg
Gerätetyp
Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Kopierertyp
Digital
Faxtyp
Normalpapier
Büromaschinen-Merkmale
Dokumentsendefunktion
Speicher
Standardspeicher
256 MB
Verschiedenes
Aufwärmzeit
4.5 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w
12 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V ( 50/60Hz )
Stromverbrauch bei Betrieb
1000 Watt
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 22 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 1200 x 600 dpi
Halbtöne Grauskala
256
Max. Dokumentvergrößerung
200%
Max. Dokumentverkleinerung
50%
Max. Kopien
99
Automatisches Duplexing
Ja
Voreinstellungen Vergrößerungen
141%, 200%
Voreinstellungen Verkleinerungen
50%, 70%
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 22 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, UFRII LT
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier
Max. Vorlagenformat
A4 (210 x 297 mm)
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Max. Kopienformat
A4 (210 x 297 mm)
Mindestgewicht Kopie
56 g/m2
Höchstgewicht Kopie
128 g/m2
Standardmedienkapazität
600 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Papierkassette - 500 Blatt - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m2 - 90 g/m2 ¦ Bypassfach - 100 Blatt - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 56 g/m2 - 128 g/m2 ¦ ADF - 50 Blatt - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 50 g/m2 - 105 g/m2
Bypass-Zufuhrkapazität
100 Blatt
Max. Medienkapazität
1100 Blatt
Geschwindigkeit
Kopieren : bis zu 22 Seiten/Min. ( A4 ) ¦ Drucken : bis zu 22 Seiten/Min. ( A4 ) ¦ Scannen : bis zu 20 Seiten/Min.
PC-Konnektivität
PC-Verbindungsmöglichkeiten
Ja
PC-Verbindung
Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX
Betriebssystemunterstützung
MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, MS Windows 98, MS Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.2.8 oder höher
Netzwerkprotokolle
TCP/IP
Faxgerät
Faxauflösungen
400 x 400 dpi
Fax über PC
Eingebaut
... > DCI > Büroausstattung > Multifunktions- und Bürogeräte
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 1.012,06*
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.034,09*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.067,14*
2 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 1.110,04*
8 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 1.113,81*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,06*
€ 1.204,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Canon
1742B001
€ 301,56*
€ 358,86
Zubehör
Canon
0386B002
€ 32,37*
€ 38,52
Zubehör
Canon
0388B002
€ 69,82*
€ 83,09
Zubehör
Canon
0465B001
€ 43,74*
€ 52,05
Zubehör
Canon
0859B001
€ 143,89*
€ 171,23
Zubehör
Canon
0485B001
€ 90,56*
€ 107,77
Zubehör
Canon
0490B002
€ 218,63*
€ 260,17
Zubehör
Canon
1690B001
€ 78,57*
€ 93,50
Zubehör
Canon
0421B002
€ 45,20*
€ 53,79
Zubehör
Canon
7782A001
€ 167,30*
€ 199,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG