Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hitachi DeskStar T7K500 HDT725040VLA360


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  128-6950543
Hersteller:  Hitachi
Herst.-Nr.:  HDT725040VLA360
EAN:  k.A.
Hitachi DeskStar T7K500 - Festplatte - 400 GB - intern - 3.5" - SATA-300 - 7200 rpm - Puffer: 16 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.64 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 3.5" x 1/3H
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90%
Schocktoleranz
55 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 300 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
0.67 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (in Betrieb) / 1.04 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (nicht in Betrieb)
Festplatte
Formfaktor
3.5" x 1/3H
Produktzertifizierungen
S.M.A.R.T.
Schnittstellen Typ
Serial ATA-300
Puffergröße
16 MB
Kapazität
400 GB
Merkmale
Temperatursensor, Lade/Entladetechnologie, Native Command Queuing (NCQ)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern) / 124.8 MBps (intern)
Positionierungszeit
8.5 ms (Durchschnittlich)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Start-/Stoppzyklen
50,000
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 55,28*
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 55,43*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 56,54*
6 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 63,42*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,28*
€ 65,78
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hama
41842
€ 11,46*
€ 13,64
Sonstiges
RaidSonic
IB-138SK-B-II
€ 31,12*
€ 37,03
Sonstiges
RDE
60300010005
€ 3,31*
€ 3,94
Sonstiges
RDE
6040 0010 010
€ 4,63*
€ 5,51
Sonstiges
RDE
50900040002
€ 8,34*
€ 9,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG