Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hahnel HL-EL8 Nikon Type


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1315536
Hersteller:  Hähnel Industries
Herst.-Nr.:  1000 192.7
EAN:  5099113701923
Hahnel HL-EL8 Nikon Type - Kamerabatterie Lithium-Ionen 730 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamerabatterie
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
730 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.6 V
... > DCI > CE-Optionen > Netzgeräte & Batterien/Akkus
Angebote (1)
Versand
Netto
PCS
Frei Haus
€ 21,04*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG