Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hahnel HL-2L 1000 188.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1315206
Hersteller:  Hähnel Industries
Herst.-Nr.:  1000 188.2
EAN:  5099113201881
Hahnel HL-2L - Kamerabatterie Lithium-Ionen 580 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamerabatterie
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
580 mAh
Bereitgestellte Spannung
7.4 V
... > DCI > CE-Optionen > Netzgeräte & Batterien/Akkus
Angebote (2)
Versand
Netto
^
PCS
Frei Haus
€ 21,82*
6 Tage
€ 3,50*
€ 23,26*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG