Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Seagate DB35 Series 7200.3 ST3400820ACE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  112IT-mc8uv0
Hersteller:  Seagate
Herst.-Nr.:  ST3400820ACE
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Seagate DB35 Series 7200.3 ST3400820ACE - Festplatte - 400 GB - intern - 3.5" - ATA-100 - 7200 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.64 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x ATA-100 - IDC 40-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 3.5" x 1/3H
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Schocktoleranz
63 g @ 2 ms (in Betrieb) / 300 g @ 1ms (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
0.5 g @ 22-350 Hz (in Betrieb) / 5 g @ 22-350 Hz (nicht in Betrieb)
Festplatte
Formfaktor
3.5" x 1/3H
Schnittstellen Typ
ATA-100
Puffergröße
8 MB
Kapazität
400 GB
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
100 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Start-/Stoppzyklen
50,000
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Weitere Suchbegriffe: Seagate
Angebote (2)
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com
€ 6,45*
€ 90,71*
6 Tage
€ 2,69*
€ 94,57*
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cisco
CM4.0-K9-7815-I2SE
€ 1.057,68*
€ 1.258,64
Ähnlich
Sony
25X5DPR120BSP
€ 19,12*
€ 22,75
Ähnlich
Funkwerk
1091433
€ 342,92*
€ 408,07
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26391-F400-L400
€ 127,47*
€ 151,69
Ähnlich
Seagate
ST3250820ACE
€ 51,29*
€ 61,04
Ähnlich
Seagate
ST3320820ACE
€ 55,82*
€ 66,43
Ähnlich
Seagate
ST3500830SCE
€ 62,01*
€ 73,79
Ähnlich
Seagate
ST3500830ACE
€ 64,22*
€ 76,42
Ähnlich
Seagate
ST3750840SCE
€ 92,75*
€ 110,37
Ähnlich
Seagate
ST9160821AS
€ 48,66*
€ 57,91
Ähnlich
HP
HA107A1#7FW
€ 92,56*
€ 110,15
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG