Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Seagate DB35 Series ST3750840SCE


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  128-2752241
Hersteller:  Seagate
Herst.-Nr.:  ST3750840SCE
EAN:  k.A.
Seagate DB35 Series ST3750840SCE - Festplatte - 750 GB - intern - 3.5" - SATA-300 - 7200 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.58 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 3.5" x 1/3H
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz
63 g @ 2 ms (in Betrieb) / 300 g @ 1ms (nicht in Betrieb)
Festplatte
Formfaktor
3.5" x 1/3H
Schnittstellen Typ
Serial ATA-300
Puffergröße
8 MB
Kapazität
750 GB
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
150 MBps (extern)
Positionierungszeit
18 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 85,78*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 85,78*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 86,78*
101 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 88,73*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 91,38*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,78*
€ 102,08
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Sony
100CDQ80NBULK-SPE
€ 25,18*
€ 29,96
Ähnlich
Cisco
CM4.0-K9-7815-I2SE
€ 1.010,30*
€ 1.202,26
Ähnlich
Sony
25X5DPR120BSP
€ 19,20*
€ 22,85
Ähnlich
Funkwerk
1091433
€ 342,92*
€ 408,07
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26391-F400-L400
€ 128,57*
€ 153,00
Ähnlich
Seagate
ST3250820ACE
€ 48,19*
€ 57,35
Ähnlich
Seagate
ST3320820ACE
€ 52,42*
€ 62,38
Ähnlich
Seagate
ST9160821AS
€ 45,66*
€ 54,34
Ähnlich
HP
HA107A1#7FW
€ 92,56*
€ 110,15
Ähnlich
IBM
39T2669
€ 63,18*
€ 75,18
Ähnlich
IBM
90P5281
€ 32,89*
€ 39,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG