Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Seagate DB35 Series ST3750840ACE


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  128-2752242
Hersteller:  Seagate
Herst.-Nr.:  ST3750840ACE
EAN:  k.A.
Seagate DB35 Series ST3750840ACE - Festplatte - 750 GB - intern - 3.5" - ATA-100 - 7200 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.58 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x ATA-100 - IDC 40-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 3.5" x 1/3H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Service & Support
5 Jahre Garantie
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz
63 g @ 2 ms (in Betrieb) / 300 g @ 1ms (nicht in Betrieb)
Festplatte
Formfaktor
3.5" x 1/3H
Schnittstellen Typ
ATA-100
Puffergröße
8 MB
Kapazität
750 GB
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
100 MBps (extern)
Positionierungszeit
18 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Weitere Suchbegriffe: Seagate
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 99,76*
101 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 101,73*
6 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 101,86*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 102,86*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 105,71*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,76*
€ 118,71
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
EKL
84000000010
€ 21,84*
€ 25,99
Sonstiges
Hama
62702
€ 31,78*
€ 37,82
Sonstiges
EFB
K5474.060
€ 10,55*
€ 12,55
Sonstiges
Netgear
SC101GR
€ 51,66*
€ 61,48
Sonstiges
EFB
EK319
€ 4,79*
€ 5,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG