Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-B100721 Herst.-Nr.: 15003 EAN: 8713439150032 |
| | |
|
|  |  |
 | Trust Soundforce 2.1 Sound Station for iPod SP-2994Wi - Tragbare Lautsprecher mit Digital Player-Anschluss für iPod - 35 Watt Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 24 cm |  | Tiefe | 18 cm |  | Höhe | 9 cm |  | Produkttyp | Tragbare Lautsprecher mit Digital Player-Anschluss | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Zubehör | IPod-Adapter-Kit |  | Fernbedienung | Fernbedienung - infrarot |  | Enthaltene Kabel | 1 x Audiokabel ¦ 1 x USB-Kabel |  | MP3 Player-Kompatibilität | IPod photo, iPod mini, iPod nano | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | Verbindungen | Anschlusstyp | 1 x Audio-Eingang ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) ¦ 1 x USB ( 4 PIN USB Type A ) | Lautsprechersystem | Audioverstärker | Integriert |  | Lautsprechertyp | Aktiv |  | Anschlusstechnologie | Verkabelt |  | Steuerung | Ein / Aus, Lautstärke |  | Nenn-Ausgabeleistung (RMS) | 35 Watt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 50,58* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 50,58* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 54,17* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 54,91* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,16* |
€ 58,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|