Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-0865352 Herst.-Nr.: F5U602EA EAN: 0722868589410 |
| | |
|
|  |  |
 | Belkin FireWire 800 and USB 2.0 PCI Express Card - USB / FireWire-Adapter - PCI Express x1 - FireWire 800 - 3 Anschlüsse + 3 x Hi-Speed USB Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte |  | Gerätetyp | USB / FireWire-Adapter - 3 Anschlüsse |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express x1 | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express x1 |  | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x IEEE 1394b (FireWire 800) - 9 PIN FireWire 800 ( außerhalb ) ¦ 2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( außerhalb ) ¦ 1 x IEEE 1394b (FireWire 800) - 9 PIN FireWire 800 ( innerhalb ) ¦ 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( innerhalb ) | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Netzwerk | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | IEEE 1394b (FireWire 800) |  | Zusatzanschlüsse | 3 x Hi-Speed USB | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, FCC | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2003 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 57 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 89,83* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 92,25* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 95,84* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 98,73* |  |  |  | | 13 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 99,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26391-F405-L820 | € 126,42* | € 150,44 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26391-F6120-L481 | € 36,80* | € 43,79 | Ähnlich |  | | | € 20,41* | € 24,29 | Ähnlich |  | | | € 28,52* | € 33,94 | Ähnlich |  | | | € 18,20* | € 21,66 | Ähnlich | | | | € 64,58* | € 76,85 | Ähnlich |  | | | € 44,78* | € 53,29 | Ähnlich |  | | | € 179,80* | € 213,96 | Ähnlich |  | | | € 25,04* | € 29,80 | Ähnlich |  | | | € 31,17* | € 37,09 | Ähnlich | | | | € 31,47* | € 37,45 |
|  |  |
|
 |
|
|