Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-0865354 Herst.-Nr.: F5U250EA EAN: 0722868589359 |
| | |
|
|  |  |
 | Belkin Gigabit Ethernet ExpressCard - Netzwerkkarte - ExpressCard/34 - EN, Fast EN, Gigabit EN - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul |  | Gerätetyp | Netzwerkkarte |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | ExpressCard/34 | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x ExpressCard/34 |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Netzwerk | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |  | Datenübertragungsrate | 1 Gbps |  | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, FCC | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2003, Linux 2.4.x, Linux 2.6.x |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 42,03* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 43,15* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 46,14* |  |  |  | | 13 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 48,95* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 49,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 38,01* | € 45,23 | Ähnlich |  | | | € 12,48* | € 14,85 | Ähnlich |  | | | € 20,43* | € 24,31 | Ähnlich | | | | € 27,97* | € 33,28 | Ähnlich |  | | | € 39,81* | € 47,37 | Ähnlich | | | | € 9,55* | € 11,36 | Ähnlich | | | | € 10,85* | € 12,91 | Ähnlich | | | | € 14,62* | € 17,40 | Ähnlich | | | | € 14,00* | € 16,66 | Ähnlich |  | | | € 21,85* | € 26,00 | Ähnlich |  | | | € 32,13* | € 38,23 |
|  |  |
|
 |
|
|