Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ZyXEL ZyAIR G-120


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1328372
Hersteller:  Zyxel
Herst.-Nr.:  91-005-085001B
EAN:  4718937501953
ZyXEL ZyAIR G-120 - Netzwerkkarte - CardBus - 802.11b, 802.11g
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Breite
11.5 cm
Tiefe
5.3 cm
Höhe
0.6 cm
Gewicht
40 g
Gerätetyp
Netzwerkkarte
Schnittstellentyp (Bustyp)
CardBus
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x CardBus
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - Radio-Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Software-Access-Point
Anschlusstechnik
Drahtlos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Datenübertragungsrate
54 Mbps
Leitungskodierformat
DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM
Spread-Spectrum-Methode
OFDM
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, WHQL, FCC
Encryption Algorithm
128-Bit WEP, 256-Bit-WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 95%
Antenne
Antenne
Intern eingebaut
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Weitere Suchbegriffe: PCMCIA Adapter, WLAN Karte
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 25,56*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 25,64*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 26,27*
3 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 26,27*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 28,13*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG