Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Eicon EiconCard S94


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  128-7020602
Hersteller:  Dialogic
Herst.-Nr.:  306-298
EAN:  0802180012503
Suchbegriffe:
Netzwerkkarte
Eicon EiconCard S94 - Netzwerkkarte - PCI Express - SDLC, HDLC, Frame Relay, X.25, PPP - V.11, V.24, V.35, V.36, X.21, seriell RS-422, V.28, RS-423 - 2 Anschlüsse - T-1/E-1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Tiefe
16.8 cm
Höhe
10.7 cm
Gerätetyp
Netzwerkkarte - 2 Anschlüsse
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express
Konnektivität/Schnittstellen
2 x Netzwerk - T1/E1 - HD D-Sub, 36-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Service & Support
5 Jahre Garantie
Netzwerk
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
SDLC, HDLC, Frame Relay, X.25, PPP
Datenübertragungsrate
2 Mbps
Verdrahtungstyp
V.11, V.24, V.35, V.36, X.21, seriell RS-422, V.28, serieller RS-423
Leitungsgeschwindigkeit
T-1/E-1
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, CE
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2003
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Prozessor
Speicher/Prozessor
1 - Freescale
Speicher/RAM
16 MB
Speicher/Flash-Speicher
1 MB
Speicher/Prozessor-Taktfrequenz
98 MHz
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.782,79*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 1.838,17*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.782,79*
€ 2.121,52
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG