Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112IT-mc8fu7 Herst.-Nr.: WL-171 EAN: 8716502012510 |
| | |
|
|  |  |
 | Sitecom WL 171 Wireless Network PCI Card 54g Turbo - Netzwerkkarte - PCI - 802.11b, 802.11g Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte |  | Breite | 1.5 cm |  | Tiefe | 12.5 cm |  | Höhe | 12 cm |  | Gewicht | 62 g |  | Gerätetyp | Netzwerkkarte |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Radio-Ethernet | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 10 Jahre |  | Service & Support | 10 Jahre Garantie | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Auto-Fallback, Turbo Mode |  | Anschlusstechnik | Drahtlos |  | Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, Wi-Fi CERTIFIED |  | Datenübertragungsrate | 54 Mbps |  | Statusanzeiger | Link OK, Übertragen, Empfangen |  | Leitungskodierformat | CCK, BPSK, OFDM |  | Frequenzband | 2.4 GHz | Verschiedenes | Encryption Algorithm | AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 55 °C | Antenne | Antenne | Extern abnehmbar |  | Antennenzahl | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 251,20* | € 298,93 | Ähnlich | | | | € 2.798,83* | € 3.330,61 | Ähnlich | | | | € 714,41* | € 850,15 | Ähnlich | | | | € 25,66* | € 30,54 | Ähnlich | | | | € 17,48* | € 20,80 | Ähnlich | | | | € 19,21* | € 22,86 | Ähnlich | | | | € 15,74* | € 18,73 | Ähnlich |  | | | € 51,40* | € 61,17 | Ähnlich |  | | | € 20,45* | € 24,34 | Ähnlich |  | | | € 26,78* | € 31,87 | Ähnlich |  | | | € 26,78* | € 31,87 |
|  |  |
|
 |
|
|