Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

413934-B21


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  112IT-mc8uyh
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  413934-B21
EAN:  0882780448629
Prozessor-Upgrade - 2 x AMD Second-Generation Opteron 8220 SE / 2.8 GHz - Socket F (1207) - L2 2 MB ( 2 x 1 MB )
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Upgrade
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
2 x Prozessor - Socket F
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Second-Generation Opteron 8220 SE
Prozessoranz.
2
Taktfrequenz
2.8 GHz
Architektur-Merkmale
PowerNow! technology, HyperTransport-Technologie, AMD64-Technologie, integrierter Speicher-Controller, Enhanced Virus Protection, AMD Virtualization
Herstellungsprozess
90 nm
Thermal Design Power
119.2 W
64-Bit-Computing
Ja
Multi-Core-Technologie
Dual-Core
Kompatibler Prozessoranschluss
Socket F (1207)
Cache-Speicher
Installierte Größe
L2 - 2 MB ( 2 x 1 MB )
... > DCI > Systeme > Prozessor-Upgrades
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com
pro Stück
€ 6,45*
€ 3.171,40*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 3.214,28*
16 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 3.230,21*
15 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 3.299,66*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 3.495,95*
Menge:  Stück  
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.171,40*
€ 3.773,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.168,43*
€ 3.770,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
HP
C9502A
€ 36,14*
€ 43,01
Ähnlich
Sanford
18758
€ 13,31*
€ 15,84
Ähnlich
Epson
7012051
€ 80,56*
€ 95,87
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26391-F321-L400
€ 38,25*
€ 45,52
Ähnlich
HP
410398-B21
€ 4.263,77*
€ 5.073,89
Ähnlich
HP
UF036E
€ 1.427,58*
€ 1.698,82
Ähnlich
HP
UF037E
€ 1.894,78*
€ 2.254,79
Ähnlich
HP
UE671E
€ 1.152,33*
€ 1.371,27
Ähnlich
HP
UE672E
€ 1.527,62*
€ 1.817,87
Ähnlich
HP
UE687E
€ 993,77*
€ 1.182,59
Ähnlich
Microdowell
P202900A
€ 293,78*
€ 349,60
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG