Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Maxtor DiamondMax 21 STM3320820A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  526-518762000
Hersteller:  Seagate
Herst.-Nr.:  STM3320820A
EAN:  4016138423518
Maxtor DiamondMax 21 - Festplatte - 320 GB - intern - 3.5" - ATA-100 - 7200 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.64 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x IDE/ATAPI - IDC 40-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 3.5" x 1/3H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Schocktoleranz
68 g @ 2 ms (in Betrieb) / 300 g @ 2 ms (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
0.5 g @ 22-350 Hz (in Betrieb) / 5 g @ 22-350 Hz (nicht in Betrieb)
Festplatte
Formfaktor
3.5" x 1/3H
Produktzertifizierungen
S.M.A.R.T.
Schnittstellen Typ
ATA-100
Puffergröße
8 MB
Kapazität
320 GB
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
100 MBps (extern)
Positionierungszeit
11 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Kopf-Positionierungsfehler
1 pro 10^14
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Weitere Suchbegriffe: Seagate
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
€ 5,00*
€ 45,12*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 45,12*
2 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 45,54*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 45,67*
8 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 46,07*
Menge:  Stück  
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
42467
€ 54,80*
€ 65,21
Ähnlich
Asus
90-NHK1B1000
€ 132,38*
€ 157,53
Ähnlich
Cisco
CAB-AC2J=
€ 33,49*
€ 39,85
Ähnlich
k.A.
PRDNC010G
€ 27,25*
€ 32,43
Ähnlich
Seagate
STM3320820AS
€ 46,75*
€ 55,63
Ähnlich
k.A.
108900
€ 54,48*
€ 64,83
Ähnlich
HP
192201-002
€ 245,58*
€ 292,24
Ähnlich
Nortel
NT8B27JAABE6
€ 105,37*
€ 125,39
Ähnlich
k.A.
TEW-630APB
€ 84,07*
€ 100,04
Ähnlich
k.A.
TEW-621PC
€ 46,96*
€ 55,88
Ähnlich
k.A.
TEW-631BRP
€ 72,86*
€ 86,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG