Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP 432341-B21


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  533-432341-B21
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  432341-B21
EAN:  0882780652118
HP - Festplatte - 750 GB - Hot-Swap - 3.5" - SATA-150 - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
18.4 cm
Höhe
2.6 cm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial ATA-150 - Serial ATA, 7-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x Hot-Swap - 3.5" x 1/3H
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Festplatte
Formfaktor
3.5" x 1/3H
Schnittstellen Typ
Serial ATA-150
Kapazität
750 GB
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
150 MBps (extern)
Positionierungszeit
11 ms (Durchschnittlich) / 22 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
1.3 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Weitere Suchbegriffe: SATA Festplatten
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
TopDeal24
15 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 214,20*
10 Tage
pro Stück
€ 5,50*
€ 243,75*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 247,96*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 248,36*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 250,02*
Menge:  Stück  
Preise von TopDeal24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,20*
€ 254,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TopDeal24
Versand von TopDeal24
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TopDeal24
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
HP
AF568A
€ 16,84*
€ 20,04
Ähnlich
HP
CC410A
€ 515,92*
€ 613,94
Ähnlich
HP
RR317AA
€ 52,76*
€ 62,78
Ähnlich
HP
AG771A
€ 7.453,30*
€ 8.869,43
Ähnlich
HP
452159-B21
€ 140,07*
€ 166,68
Ähnlich
k.A.
Q7972A
€ 60,58*
€ 72,09
Ähnlich
HP
J9061A
€ 3.355,81*
€ 3.993,41
Ähnlich
HP
445210-B21
€ 1.450,19*
€ 1.725,73
Ähnlich
k.A.
C9487A
€ 474,98*
€ 565,23
Ähnlich
HP
EM160ET
€ 48,44*
€ 57,64
Ähnlich
HP
319422-001
€ 218,75*
€ 260,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG