HP Compaq Business Desktop dc5750 - Micro Tower - 1 x Athlon 64 X2 4200+ / 2.2 GHz - RAM 1 GB - Festplatte 1 x 80 GB - DVD - Radeon X300 - Gigabit Ethernet - Win XP Pro - Monitor : keine(r)
Allgemein | Typ | Personal-Computer |
 | Breite | 17.7 cm |
 | Tiefe | 42.8 cm |
 | Höhe | 37.7 cm |
 | Gewicht | 10.7 kg |
 | Lokalisierung | Deutsch / Deutschland |
 | Anwendungsempfehlung | Kleinbetrieb, Großunternehmen |
 | Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
 | Formfaktor des Produktes | Micro Tower |
 | Windows Vista-Zertifizierung | Windows Vista Capable |
Speicher | Festplatte | 1 x 80 GB - Standard - Serial ATA-300 - 7200 rpm |
Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 4 ( 3 ) x Speicher - DIMM 240-PIN ¦ 2 ( 2 ) x PCI - volle Höhe ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x1 - volle Höhe ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x16 - volle Höhe ¦ 1 ( 0 ) x Prozessor - Socket AM2 |
 | Konnektivität/Schnittstellen | 8 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 2 ) ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) ¦ 2 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig |
 | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 2 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H ¦ 1 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H ¦ 2 ( 1 ) x intern - 3.5" x 1/3H |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
Prozessor | Typ | AMD Athlon 64 X2 4200+ / 2.2 GHz |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Max. unterstützte Anzahl | 1 |
 | 64-Bit-Computing | Ja |
 | Multi-Core-Technologie | Dual-Core |
RAM | Technologie | DDR II SDRAM - nicht-ECC |
 | Formfaktor | DIMM 240-PIN |
 | Leistungsmerkmale | Zwei DDR-Kanäle |
 | Installierte Anzahl | 1 GB / 4 GB (Max) |
 | Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC2-5300 |
 | Speichergeschwindigkeit | 667 MHz |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL) |
 | Netzwerk | Netzwerkkarte - PCI Express - integriert |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | Produktzertifizierungen | IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x |
 | Remoteverwaltungsprotokoll | DMI 2.0 |
 | Ethernet-Controller | Broadcom BCM5755 |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Booten ohne Tastatur oder Maus, Remote-Boot-Steuerung, Power Factor Correction (PFC), Eigentümerkennung, Warnmeldung bei Änderung der Speicherkonfiguration |
 | Produktzertifizierungen | ACPI, EPA Energy Star, Blue Angel |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
 | Gerätetyp | Stromversorgung |
 | Gestellte Leistung | 300 Watt |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x Serial ATA - integriert |
 | Controller Schnittstellentyp | Serial ATA-300 |
Cache-Speicher | Typ | L2 |
 | Installierte Größe | 1 MB |
 | Cache pro Prozessor | 1 MB ( 2 x 512 KB ) |
Optische Speicher | Typ | DVD-ROM - Serial ATA |
 | Lesegeschwindigkeit | 48x (CD) / 16x (DVD) |
Betriebssystem | Software/Software | Treiber & Utilities, Norton AntiVirus 2004 |
 | Software/Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows XP Professional |
Monitor | Monitortyp | Keine(r) |
Audioausgang | Typ | Soundkarte - integriert |
 | Soundmodus | Stereo |
 | Max. Abtastfrequenz | 48 kHz |
Massenspeicher-Controller (2.) | Typ | IDE - integriert |
Eingabegerät | Typ | Maus, Tastatur |
Grafik-Controller | Typ | PCI Express x16 - integriert |
 | Videospeicher | Shared Video Memory (UMA) |
 | Grafikprozessor / Hersteller | ATI Radeon X300 |
 | Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) |
 | Max. zugewiesene RAM-Größe | 256 MB |
Hauptplatine | Chipsatz | ATI Radeon Xpress 1150 |
 | Datenbus-Geschwindigkeit | 1000 MHz |