Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

434943-B21


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  533-434943-B21
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  434943-B21
EAN:  0882780740907
Prozessor-Upgrade - 1 x AMD Second-Generation Opteron 2210 HE / 1.8 GHz - Socket F (1207) - L2 2 MB ( 2 x 1 MB )
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Upgrade
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - Socket F
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Second-Generation Opteron 2210 HE
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
1.8 GHz
Architektur-Merkmale
PowerNow! technology, HyperTransport-Technologie, AMD64-Technologie, integrierter Speicher-Controller, Enhanced Virus Protection, AMD Virtualization
Thermal Design Power
68 W
64-Bit-Computing
Ja
Multi-Core-Technologie
Dual-Core
Kompatibler Prozessoranschluss
Socket F (1207)
Cache-Speicher
Installierte Größe
L2 - 2 MB ( 2 x 1 MB )
... > DCI > Systeme > Prozessor-Upgrades
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
TopDeal24
15 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 177,45*
10 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 206,65*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 208,82*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 212,88*
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 214,30*
Menge:  Stück  
Preise von TopDeal24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,45*
€ 211,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TopDeal24
Versand von TopDeal24
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TopDeal24
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
HP
C9374A
€ 53,65*
€ 63,84
Ähnlich
HP
C9372A
€ 53,65*
€ 63,84
Ähnlich
HP
RM697AA
€ 1.154,63*
€ 1.374,01
Ähnlich
HP
403433-B21
€ 1.248,32*
€ 1.485,50
Ähnlich
HP
440910-B21
€ 689,32*
€ 820,29
Ähnlich
HP
432587-041
€ 244,85*
€ 291,37
Ähnlich
HP
Q8749A
€ 205,19*
€ 244,18
Ähnlich
HP
GJ121AA
€ 17,83*
€ 21,22
Ähnlich
HP
GN039AA
€ 120,92*
€ 143,89
Ähnlich
HP
GN038AA
€ 139,20*
€ 165,65
Ähnlich
HP
445209-B21
€ 556,30*
€ 662,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG