Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

McAfee Secure Internet Gateway 3100 Fail Over


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  128-L551Z92
Hersteller:  Mcafee
Herst.-Nr.:  MFO-3100-SGAA
EAN:  k.A.
McAfee Secure Internet Gateway 3100 Fail Over - Sicherheitsanwendung - EN, Fast EN, Gigabit EN - 1U - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Sicherheitsanwendung
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
Inhaltsfilterung, verwaltbar, Virenschutz-Analyse, URL-Filterung
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kapazität
Anschluss-/ Benutzeranzahl : 200
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Prozessor
Speicher / Speicher/Installierter RAM (Max.)
512 MB
Speicher / Speicher/Festplatte
1
Speicher / Speicher/RAID Level
RAID 1
Speicher / Speicher/Installierte Prozessoren
1 x
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkgeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
ITD
30 Tage
€ 4,50*
€ 2.200,53*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.200,53*
€ 2.618,63
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG