Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Revoltec Freeze Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  206-110044605
Hersteller:  Listan
Herst.-Nr.:  RK003
EAN:  4260048813444
Revoltec Freeze Tower - Prozessor-Heatpipe-Kühlungskit - ( Socket 754, Socket 940, Socket 775, Socket 939, Socket AM2 ) - Aluminium und Kupfer
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Heatpipe-Kühlungskit
Produktmaterial
Kupfer
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
18 dBA
Gebläse
Merkmale
Weiße LED x4
Gebläsehöhe
15 mm
Air Flow (gesamt)
23,4 - 41 CFM
Drehgeschwindigkeit
2000-3500 U/min
Netzanschluss
3 pin
Lüfterdurchmesser
80 mm
Heatsink
Kühlermaterial
Aluminium und Kupfer
Kühler
Kompatibel mit
Socket 754, Socket 940, Socket 775, Socket 939, Socket AM2
... > DCI > Systeme > Systemzubehör
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
BUGcomputer
pro Stück
€ 3,50*
€ 20,47*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 21,51*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 23,23*
5 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 23,46*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 24,87*
Menge:  Stück  
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Intos
43206
€ 4,21*
€ 5,01
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG