Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 314-071104 Herst.-Nr.: LS61359 EAN: 4044144613593 |
| | |
|
|  |  |
 | LANCOM 1723 VoIP - Router - VoIP-Gateway - ISDN/DSL - EN, Fast EN Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern |  | Breite | 21 cm |  | Tiefe | 14 cm |  | Höhe | 4.5 cm |  | Gerätetyp | Router |  | Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Verwaltung - Mini-DIN 8-polig ¦ 1 x Modem - ADSL - RJ-11 ( WAN ) ¦ 2 x Modem - ISDN - RJ-45 ¦ 2 x Telefonleitung - FXS - RJ-11 | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Firewall, DMZ port, Abtastautomatik pro Gerät, DHCP Support, NAT Support, VPN-Support, PAT Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, Paketfilterung, dynamischer DNS-Server, VPN-Passthrough, URL-Filterung, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Quality of Service (QoS) |  | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |  | Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, IPX/SPX, PPTP, UDP/IP, NetBEUI/NetBIOS, NTP, ICMP/IP, IP/IPX, IPSec, PPPoE, PPPoA, IPoA, ARP |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.1p, X.509, USB 2.0 |  | Datenübertragungsrate | 100 Mbps |  | Statusanzeiger | Stromversorgung, Status |  | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 2, SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS |  | Switching-Protokoll | Ethernet |  | Einzelbildformat | ANSI T1.413 |  | Routing Protocol | RIP, RIP-1, RIP-2, SAP, VRRP | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024 |  | Encryption Algorithm | Dreifach DES, Blowfish, MD5, CAST, SSL, SHA-1, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES |  | Authentifizierungsmethode | Secure Shell (SSH), RADIUS, PAP, CHAP, X.509-Zertifikate |  | Kabel (Details) | 1 x Netzwerkkabel - 3 m ¦ 2 x Modemkabel | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V |  | Leistungsaufnahme im Betrieb | 15 Watt | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 80% | Kommunikationsformen | Typ | ISDN/DSL-Kombimodem |  | Max. Datenübertragungsrate | 24 Mbps |  | Protokolle und Spezifikationen | ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.994.1 (G.hs), HDLC, ITU G.992.5, ITU G.992.1 (G.DMT) Annex B |  | Digital Signaling Protocol | EURO-ISDN, ISDN 1TR6, ADSL, ISDN DSS1/ETSI, ADSL over ISDN, ADSL2, ADSL2+ | IP-Telefonie | Voice Codecs | G.711, G.722, G.729, G.726 |  | VoIP-Protokolle | SIP v2 |  | Telefonieschnittstellen | 2 Telefone (FXS) |  | IP-Telefoniefunktionen | Echo Cancellation (G.168) |  | VoIP-Funktion | VoIP-Gateway |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IT_TK_Depot | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 4,50* | € 457,87* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 457,90* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 459,50* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 460,16* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 465,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von IT_TK_Depot |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von IT_TK_Depot |  | Versand von IT_TK_Depot |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
Mindestbestellwert: € 58,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von IT_TK_Depot | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|