Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LANCOM 1723 VoIP LS61360


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  173-1311131
Hersteller:  Lancom
Herst.-Nr.:  LS61360
EAN:  4044144613609
Artikeldatenblatt
LANCOM 1723 VoIP - Router - VoIP-Gateway - ISDN/DSL - EN, Fast EN
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
21 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
4.5 cm
Gerätetyp
Router
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Verwaltung - Mini-DIN 8-polig ¦ 1 x Modem - ADSL - RJ-11 ( WAN ) ¦ 2 x Modem - ISDN - RJ-45 ¦ 2 x Telefonleitung - FXS - RJ-11
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, DMZ port, Abtastautomatik pro Gerät, DHCP Support, NAT Support, VPN-Support, PAT Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, Paketfilterung, dynamischer DNS-Server, VPN-Passthrough, URL-Filterung, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Quality of Service (QoS)
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, IPX/SPX, PPTP, UDP/IP, NetBEUI/NetBIOS, NTP, ICMP/IP, IP/IPX, IPSec, PPPoE, PPPoA, IPoA, ARP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1p, X.509, USB 2.0
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS
Switching-Protokoll
Ethernet
Einzelbildformat
ANSI T1.413
Routing Protocol
RIP, RIP-1, RIP-2, SAP, VRRP
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024
Encryption Algorithm
Dreifach DES, Blowfish, MD5, CAST, SSL, SHA-1, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, PAP, CHAP, X.509-Zertifikate
Kabel (Details)
1 x Netzwerkkabel - 3 m ¦ 2 x Modemkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
15 Watt
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Kommunikationsformen
Typ
ISDN/DSL-Kombimodem
Max. Datenübertragungsrate
24 Mbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.994.1 (G.hs), HDLC, ITU G.992.5, ITU G.992.1 (G.DMT) Annex A
Digital Signaling Protocol
EURO-ISDN, ISDN 1TR6, ADSL, ISDN DSS1/ETSI, ADSL over ISDN, ADSL2, ADSL2+
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729, G.726
VoIP-Protokolle
SIP v2
Telefonieschnittstellen
2 Telefone (FXS)
IP-Telefoniefunktionen
Echo Cancellation (G.168)
VoIP-Funktion
VoIP-Gateway
... > DCI > Netzwerk > Bridges & Router
Weitere Suchbegriffe: ISDN Router, Lancom, Router, VoIP Gateway
Angebote (1)
Versand
Netto
PCS
Frei Haus
€ 487,13*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,13*
€ 579,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG