Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Exsys EX 44292


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  337-15.06.1101
Hersteller:  Exsys
Herst.-Nr.:  EX-44292
EAN:  4718359442926
Artikeldatenblatt
Exsys EX 44292 - Serieller Adapter - PCI Express Low Profile - RS-232, V.24 - 2 Anschlüsse
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low Profile
Tiefe
12 cm
Höhe
6.6 cm
Gewicht
150 g
Gerätetyp
Serieller Adapter - 2 Anschlüsse
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 1.0a
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express - Low-Profile
Konnektivität/Schnittstellen
2 x seriell - RS-232/V.24 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Netzwerk
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
RS-232, V.24
Datenübertragungsrate
921.6 Kbps
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, CE, FCC, RoHS
Enthaltene Kabel
1 x serielles Bedienfeld
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Driver
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows NT 4.0, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Angebote (5)
Versand
Netto
^
Secomp
2 Tage
€ 6,90*
€ 41,40*
1 Tag
€ 3,90*
€ 41,60*
6 Tage
€ 6,00*
€ 45,99*
5 Tage
€ 5,25*
€ 54,30*
1 Tag
€ 4,95*
€ 69,86*
Menge:  Stück  
Preise von Secomp
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Secomp
Versand von Secomp
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Secomp
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Exsys
EX-44092
€ 64,14*
€ 76,33
Ähnlich
Exsys
EX-43092
€ 21,33*
€ 25,38
Ähnlich
Exsys
EX-43094
€ 56,02*
€ 66,66
Ähnlich
Exsys
EX-44098
€ 110,02*
€ 130,92
Ähnlich
Exsys
EX-44292
€ 69,86*
€ 83,13
Ähnlich
Exsys
EX-44190
€ 47,57*
€ 56,61
Ähnlich
Exsys
EX-OPT4C
€ 13,26*
€ 15,78
Ähnlich
Exsys
EX-1629-2
€ 23,14*
€ 27,54
Ähnlich
Exsys
EX-41094-IS
€ 156,03*
€ 185,68
Ähnlich
Exsys
EX-1303
€ 34,14*
€ 40,63
Ähnlich
Exsys
EX-1335HM
€ 75,87*
€ 90,29
Ähnlich
Exsys
EX-1334HM
€ 77,33*
€ 92,02
Ähnlich
Exsys
EX-1338HM
€ 134,93*
€ 160,57
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG