Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 337-15.06.1113 Herst.-Nr.: EX-44212 EAN: 4718359440120 |
| | |
|
|  |  |
 | Exsys EX 44212 - Parallel-Adapter - PCI Express Low Profile - parallel - 2 Anschlüsse Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte - Low Profile |  | Tiefe | 7 cm |  | Höhe | 66 cm |  | Gewicht | 150 g |  | Gerätetyp | Parallel-Adapter - 2 Anschlüsse |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express |  | PCI-Spezifikationsrevision | PCIe 1.0a | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express - Low-Profile |  | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig | Netzwerk | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | Parallel | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play, CE, FCC, RoHS |  | Enthaltene Kabel | 1 x Parallelport | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Driver |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft DOS, Microsoft Windows 3.x, Microsoft Windows 95/98, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 55 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Secomp | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 6,90* | € 45,43* |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  |  |
€ 3,90* |
€ 45,44* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 49,27* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,25* |
€ 58,20* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 74,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Secomp |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Secomp |  | Versand von Secomp |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Secomp | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 55,89* | € 66,51 | Ähnlich | | | | € 76,31* | € 90,81 | Ähnlich | | | | € 72,11* | € 85,81 | Ähnlich | | | | € 21,33* | € 25,38 | Ähnlich | | | | € 81,22* | € 96,65 | Ähnlich | | | | € 56,02* | € 66,66 | Ähnlich | | | | € 42,31* | € 50,35 | Ähnlich | | | | € 74,85* | € 89,07 | Ähnlich | | | | € 45,99* | € 54,73 | Ähnlich | | | | € 82,80* | € 98,53 | Ähnlich |  | | | € 13,26* | € 15,78 | Ähnlich | | | | € 23,14* | € 27,54 | Ähnlich | | | | € 156,03* | € 185,68 | Ähnlich | | | | € 62,75* | € 74,67 |
|  |  |
|
 |
|
|