Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 337-15.06.1112 Herst.-Nr.: EX-44012 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Exsys EX 44012 - Parallel-Adapter - PCI Express - parallel - 2 Anschlüsse Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte |  | Tiefe | 7 cm |  | Höhe | 66 cm |  | Gewicht | 150 g |  | Gerätetyp | Parallel-Adapter - 2 Anschlüsse |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express |  | PCI-Spezifikationsrevision | PCIe 1.0a | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express |  | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig | Netzwerk | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | Parallel | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, FCC, RoHS |  | Enthaltene Kabel | 1 x Parallelport | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Driver |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft DOS, Microsoft Windows 3.x, Microsoft Windows 95/98, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 55 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Secomp | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 6,90* | € 45,40* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 45,81* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 47,44* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 50,36* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 50,94* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Secomp |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Secomp |  | Versand von Secomp |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Secomp | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 52,10* | € 62,00 | Ähnlich | | | | € 50,94* | € 60,62 | Ähnlich |  | | | € 65,99* | € 78,53 | Ähnlich |  | | | € 21,74* | € 25,87 | Ähnlich |  | | | € 75,15* | € 89,43 | Ähnlich |  | | | € 52,44* | € 62,40 | Ähnlich |  | | | € 99,27* | € 118,13 | Ähnlich | | | | € 41,52* | € 49,41 | Ähnlich |  | | | € 46,52* | € 55,36 | Ähnlich |  | | | € 43,73* | € 52,04 | Ähnlich |  | | | € 75,46* | € 89,80 | Ähnlich |  | | | € 45,17* | € 53,75 | Ähnlich |  | | | € 45,08* | € 53,65 | Ähnlich | | | | € 23,14* | € 27,54 | Ähnlich | | | | € 156,03* | € 185,68 | Ähnlich | | | | € 62,75* | € 74,67 |
|  |  |
|
 |
|
|