Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Exsys EX 1370


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  337-15.06.1150
Hersteller:  Exsys
Herst.-Nr.:  EX-1370
EAN:  4718359013706
Artikeldatenblatt
Exsys EX 1370 - Serieller Adapter - ExpressCard/34 - RS-232, V.24
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Breite
3.4 cm
Tiefe
11.1 cm
Gewicht
100 g
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
ExpressCard/34
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x ExpressCard/34
Konnektivität/Schnittstellen
1 x seriell - RS-232/V.24 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Netzwerk
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
RS-232, V.24
Datenübertragungsrate
921.6 Kbps
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, CE, FCC, RoHS
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell ( extern )
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Driver
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Angebote (6)
Versand
Netto
^
Secomp
2 Tage
€ 6,90*
€ 51,36*
1 Tag
Frei Haus
€ 51,37*
1 Tag
€ 5,95*
€ 53,81*
6 Tage
€ 6,00*
€ 55,89*
5 Tage
€ 5,25*
€ 66,00*
Menge:  Stück  
Preise von Secomp
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Secomp
Versand von Secomp
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Secomp
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Exsys
EX-1370
€ 84,70*
€ 100,79
Ähnlich
Exsys
EX-1372
€ 72,11*
€ 85,81
Ähnlich
Exsys
EX-43092
€ 21,33*
€ 25,38
Ähnlich
Exsys
EX-43094
€ 56,02*
€ 66,66
Ähnlich
Exsys
EX-44098
€ 110,02*
€ 130,92
Ähnlich
Exsys
EX-44292
€ 45,99*
€ 54,73
Ähnlich
Exsys
EX-44190
€ 47,57*
€ 56,61
Ähnlich
Exsys
EX-OPT4C
€ 13,26*
€ 15,78
Ähnlich
Exsys
EX-1629-2
€ 23,14*
€ 27,54
Ähnlich
Exsys
EX-41094-IS
€ 156,03*
€ 185,68
Ähnlich
Exsys
EX-1307-2N
€ 62,75*
€ 74,67
Ähnlich
Exsys
EX-1338HM
€ 134,93*
€ 160,57
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG