Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20078471 Herst.-Nr.: F5D9010DE EAN: 0722868590638 |
| | |
|
|  |  |
 | Belkin Wireless G Plus MIMO Notebook Card - Netzwerkkarte - CardBus - 802.11b, 802.11g, IEEE 802.11g+ Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul |  | Lokalisierung | Deutsch |  | Gerätetyp | Netzwerkkarte |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | CardBus | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x CardBus |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Radio-Ethernet | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 30 Jahre |  | Service & Support | 30 Jahre Garantie | Netzwerk | Leistungsmerkmale | True MIMO technology |  | Anschlusstechnik | Drahtlos |  | Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11g+ |  | Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, PPTP, UDP/IP, NetBEUI/NetBIOS, PPPoE |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED |  | Datenübertragungsrate | 108 Mbps |  | Statusanzeiger | Link Activity |  | Remoteverwaltungsprotokoll | HTTP |  | Max. Reichweite (außen) | 304.8 m |  | Leitungskodierformat | DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM |  | Spread-Spectrum-Methode | OFDM, DSSS |  | Frequenzband | 2.4 GHz | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, C-Tick, FCC |  | Encryption Algorithm | AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA-PSK | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 / XP | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 55 °C | Antenne | Antenne | Intern eingebaut |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  |  | € 4,00* | € 26,61* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 30,95* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 31,67* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  |  |
€ 9,00* |
€ 33,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 31,75* | € 37,78 | Ähnlich | | | | € 38,72* | € 46,08 | Ähnlich |  | | | € 19,78* | € 23,54 | Ähnlich |  | | | € 19,24* | € 22,90 | Ähnlich |  | | | € 14,94* | € 17,78 | Ähnlich | | | | € 40,03* | € 47,64 | Ähnlich |  | | | € 34,19* | € 40,69 | Ähnlich | | | | € 10,30* | € 12,26 | Ähnlich | | | | € 34,09* | € 40,57 | Ähnlich | | | | € 30,53* | € 36,33 | Ähnlich | | | | € 14,35* | € 17,08 |
|  |  |
|
 |
|
|