Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Longshine LCS 6320


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  317-20060661
Hersteller:  Longshine
Herst.-Nr.:  LCS-6320
EAN:  4016621005238
Artikeldatenblatt
Longshine LCS 6320 - Parallel-Adapter - PCI Express x1 - parallel - 2 Anschlüsse
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Parallel-Adapter - 2 Anschlüsse
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x1
PCI-Spezifikationsrevision
PCI-X 1.0a
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x1
Konnektivität/Schnittstellen
2 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig
Netzwerk
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Parallel
Datenübertragungsrate
1.5 Mbps
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, FCC
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2003
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Angebote (1)
Versand
Netto
Avitos
€ 4,00*
€ 23,45*
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG