Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-9750483 Herst.-Nr.: 28403 EAN: 4021801284037 |
| | |
|
|  |  |
 | Freecom FHD 2 Pro - Festplatte - 160 GB - extern - 2.5" - Hi-Speed USB - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - Silber Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.9 cm |  | Tiefe | 12.7 cm |  | Höhe | 1.5 cm |  | Gewicht | 175 g |  | Farbe | Silber |  | Gerätetyp | Festplatte - extern | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Acronis True Image, Freecom SYNC |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Windows 98SE/2000/ME/XP - Pentium II - 233 MHz - RAM 64 MB | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Festplatte | Formfaktor | 2.5" |  | Schnittstellen Typ | Hi-Speed USB |  | Puffergröße | 8 MB |  | Kapazität | 160 GB |  | Schnittstellentyp internes Laufwerk | IDE | Leistung | Positionierungszeit | 12 ms (Durchschnittlich) |  | Spur-zu-Spur-Positionierungszeit | 2 ms |  | Mittlere Wartezeit | 7.14 ms |  | Übertragungsrate Schnittstelle | 480 Mbit/s |  | Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm | Zuverlässigkeit | MTBF | 50,000 Stunde(n) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 87,88* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 87,89* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 88,62* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 89,85* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 94,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 56,06* | € 66,71 | Ähnlich | | | | € 53,91* | € 64,15 | Ähnlich |  | | | € 17,98* | € 21,40 | Ähnlich |  | | | € 68,60* | € 81,63 | Ähnlich | | | | € 47,41* | € 56,42 | Ähnlich | | | | € 125,79* | € 149,69 | Ähnlich |  | | | € 104,75* | € 124,65 | Ähnlich |  | | | € 104,52* | € 124,38 | Ähnlich | | | | € 51,64* | € 61,45 | Ähnlich |  | | | € 57,21* | € 68,08 | Ähnlich |  | | | € 53,60* | € 63,78 |
|  |  |
|
 |
|
|