Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110032337 Herst.-Nr.: S30852-H1806-B101 EAN: 4025515837145 |
| | |
|
|  |  |
 | Siemens Gigaset E365 - Schnurlostelefon mit Anrufbeantworter + Anruferkennung - DECT\GAP - Silber Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Schnurlostelefon mit Anrufbeantworter + Anruferkennung |  | Karosseriefarbe | Silber | Verschiedenes | Antenne | Integriert |  | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch | Stromversorgung | Typ | Stromversorgungsadapter - extern | Batterie | Technologie | Wiederaufladbar - NiMH |  | Batterie | 2 x Batterie - AAA Typ |  | Mitgelieferte Anzahl | 2 |  | Hörbarer Batteriealarm | Ja |  | Redezeit | Bis zu 1080 Min. |  | Standby-Zeit | Bis zu 160 Std. | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - einfarbig |  | Merkmale | Bildschirmschoner, Hintergrundlicht |  | Zeilenanzahl | 4 |  | Anzeigestelle | Hörer |  | Anzeigeinformation | Anruflänge, Anrufgebühr, Datum, Uhrzeit | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Alarm |  | Norm für schnurlose Telefone | DECT\GAP |  | Max. Hörer-Betriebsabstand | 50 m |  | Max. Handgerätentfernung (im Freien) | 300 m |  | Wählertyp | Tastatur |  | Position des Wählers | Hörer |  | Funktionsknöpfe | Navigatortaste |  | Lautstärkeregelung | Ja |  | Klingeleinstellung | Ja |  | Klingelzeichen | 10 |  | Max. unterstützte Hörer | 4 |  | Anruferkennung | Ja |  | Menüvorgang | Ja |  | Lautsprechertelefon | Ja ( digitaler Duplexbetrieb ) |  | Hörerlokalisierer | Ja |  | Konferenzfähig | Dreiweg |  | Short Messaging Service (SMS) | Ja |  | Mehrstimmiger Klingelton | Eingebaut |  | Konfiguration für mehrere Handapparate | Telefonbuchübertragung |  | Anrufübertragung | Ja | Telefonspeicher | Speicher für angewählte Nummern | 10 |  | Speicher für Anruferkennung | 20 Namen und Nummern |  | Anzahl der One-Touch-Wahltasten | 4 |  | Kapazität des Telefonbuchs | 100 Namen und Nummern | Abmessungen & Gewicht (Handset) | Breite | 5.5 cm |  | Tiefe | 2.8 cm |  | Höhe | 16.5 cm | Antwortsystem | Anrufbeantwortersystem | Digital |  | Aufnahmekapazität | 25 Min. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (15) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  | pro Stück | € 3,50* | € 70,38* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,50* |
€ 71,59* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 73,03* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 73,90* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 73,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* |  | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 14,63* | € 17,41 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens FSP:GAGS10Z00DEPY2 | € 432,96* | € 515,22 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens FSP:GA4S10Z00DEPY1 | € 174,81* | € 208,02 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens FSP:GA5S60Z00DEPY1 | € 593,30* | € 706,03 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26341-F103-L18 | € 90,36* | € 107,53 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26341-F103-L17 | € 86,20* | € 102,58 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3276-L266 | € 513,86* | € 611,49 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3343-L160 | € 351,73* | € 418,56 | Ähnlich | | | | € 31,06* | € 36,96 | Ähnlich | | | | € 27,63* | € 32,88 | Ähnlich | | | | € 44,37* | € 52,80 | Ähnlich | | | | € 44,37* | € 52,80 | Ähnlich | | | | € 60,72* | € 72,26 | Ähnlich | | | | € 69,38* | € 82,56 | Ähnlich | | | | € 69,38* | € 82,56 | Ähnlich | | | | € 38,91* | € 46,30 | Ähnlich | | | | € 72,19* | € 85,91 | Ähnlich | | | | € 51,57* | € 61,37 | Ähnlich | | | | € 92,82* | € 110,46 | Ähnlich | | | | € 101,07* | € 120,27 | Ähnlich | | | | € 52,18* | € 62,09 | Ähnlich | | | | € 60,43* | € 71,91 | Ähnlich | | | | € 81,06* | € 96,46 | Ähnlich |  | | | € 98,32* | € 117,00 | Ähnlich | | | | € 125,06* | € 148,82 | Ähnlich | | | | € 98,32* | € 117,00 | Ähnlich | | | | € 366,52* | € 436,16 | Ähnlich | | | | € 958,02* | € 1.140,04 |
|  |  |
|
 |
|
|