Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20056337 Herst.-Nr.: LCX-01SL-SL-B-400 EAN: 4710713234253 |
| |
|
|  |  |
 | Chieftec Mesh Series LCX-01SL-SL-B - Mid Tower - Erweitertes ATX - Stromversorgung 400 Watt - Silber Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Mid Tower |  | Breite | 20.5 cm |  | Tiefe | 54 cm |  | Höhe | 52.4 cm |  | Gewicht | 16 kg |  | Farbe | Silber |  | Anzahl interner Einbauschächte | 6 |  | Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 6 |  | Lüfter | Rückseite : 1 x 12 cm - ( 0 installiert) ¦ Seite : 5 x 9 cm - ( 0 installiert) |  | Systemgehäuse-Merkmale | Frontblendenschloss, vibrationsdämpfendes Laufwerkgehäuse, Schloss im Seitenteil, schraubenlose PCI-Card-Halterungen, Festplatten-Einschubschienen |  | Unterstützte Mainboards | Extended ATX |  | Max. Mainboard-Größe | Erweitertes ATX | Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 7 Erweiterungsanschluss |  | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm |  | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 4 ( 4 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H ¦ 2 ( 2 ) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H ¦ 6 ( 6 ) x intern - 3.5" x 1/3H | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung |  | Installierte Anzahl | 1 |  | Max. unterstützte Anzahl | 1 |  | Gestellte Leistung | 400 Watt |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 94,33* |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 95,75* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 103,63* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 106,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 1.322,41* | € 1.573,67 | Ähnlich |  | | | € 64,29* | € 76,51 | Ähnlich |  | | | € 135,24* | € 160,94 | Ähnlich |  | | | € 97,07* | € 115,51 | Ähnlich |  | | | € 107,67* | € 128,13 | Ähnlich |  | | | € 64,62* | € 76,90 | Ähnlich |  | | | € 93,04* | € 110,72 | Ähnlich |  | | | € 54,50* | € 64,86 | Ähnlich | | | | € 21,38* | € 25,44 | Ähnlich |  | | | € 85,97* | € 102,30 | Ähnlich |  | | | € 86,82* | € 103,32 |
|  |  |
|
 |
|
|