Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TRENDnet TEW 423PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  257-869612
Hersteller:  TRENDnet
Herst.-Nr.:  TEW-423PI
EAN:  0710931502510
Artikeldatenblatt
TRENDnet TEW 423PI - Netzwerkkarte - PCI - 802.11b, 802.11g
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Breite
2.2 cm
Tiefe
13.3 cm
Höhe
12.1 cm
Gewicht
64 g
Gerätetyp
Netzwerkkarte
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x PCI
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - Radio-Ethernet
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Netzwerk
Anschlusstechnik
Drahtlos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Datenübertragungsrate
54 Mbps
Statusanzeiger
Link Activity
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen
100 m
Max. Reichweite (außen)
300 m
Leitungskodierformat
DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM
Spread-Spectrum-Methode
DSSS
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE
Encryption Algorithm
128-Bit WEP, 64-Bit WEP
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Angebote (1)
Versand
Netto
Disdata
€ 5,25*
€ 14,00*
Preise von Disdata
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Disdata
Versand von Disdata
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Disdata
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG