Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110036208 Herst.-Nr.: WD1600BEVS EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | WD Scorpio WD1600BEVS - Festplatte - 160 GB - intern - 2.5" - SATA-150 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7 cm |  | Tiefe | 10 cm |  | Höhe | 9.5 mm |  | Gewicht | 117 g |  | Gerätetyp | Festplatte - intern | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Serial ATA-150 - Serial ATA, 7-polig |  | Konnektivität/Kompatible Einschübe | 1 x intern - 2.5" x 1/8H | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | RoHS | Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 24 dBA |  | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 60 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% |  | Schocktoleranz | 300 g @ 2 ms (in Betrieb) / 900 g @ 1ms (nicht in Betrieb) |  | Vibrationstoleranz | 1 g @ 10-500 Hz (in Betrieb) | Festplatte | Formfaktor | 2.5" x 1/8H |  | Produktzertifizierungen | S.M.A.R.T. |  | Schnittstellen Typ | Serial ATA-150 |  | Puffergröße | 8 MB |  | Kapazität | 160 GB |  | Merkmale | Shock Guard, WhisperDrive | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 150 MBps (extern) |  | Positionierungszeit | 12 ms (Durchschnittlich) |  | Spur-zu-Spur-Positionierungszeit | 2 ms |  | Mittlere Wartezeit | 4.2 ms |  | Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm | Zuverlässigkeit | Nicht-korrigierbare Datenfehler | 1 pro 10^14 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (12) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  | pro Stück | € 3,50* | € 38,34* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 40,37* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,95* |
€ 44,12* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 45,77* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 45,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* |  | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 160,23* | € 190,67 | Ähnlich |  | | | € 99,99* | € 118,99 | Ähnlich |  | | | € 176,21* | € 209,69 | Ähnlich |  | | | € 333,70* | € 397,10 | Ähnlich | | | | € 17,08* | € 20,33 | Ähnlich | | | | € 14,15* | € 16,84 | Ähnlich | | | | € 21,51* | € 25,60 | Ähnlich | | | | € 86,36* | € 102,77 | Ähnlich | | | | € 86,56* | € 103,01 | Ähnlich |  | | | € 345,14* | € 410,72 | Ähnlich |  | | | € 157,63* | € 187,58 | Ähnlich |  | | | € 136,28* | € 162,17 | Ähnlich |  | | | € 121,84* | € 144,99 | Ähnlich |  | | | € 1.039,10* | € 1.236,53 | Ähnlich |  | | | € 1.729,75* | € 2.058,40 | Ähnlich |  | | | € 1.151,60* | € 1.370,40 | Ähnlich |  | | | € 846,75* | € 1.007,63 | Ähnlich |  | | | € 62,22* | € 74,04 | Ähnlich |  | | | € 60,96* | € 72,54 | Ähnlich | | | | € 1.936,65* | € 2.304,61 | Ähnlich |  | | | € 108,43* | € 129,03 | Ähnlich |  | | | € 870,13* | € 1.035,45 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens HIT:GDR-8082N-AN | € 99,18* | € 118,02 | Ähnlich | | | | € 12,70* | € 15,11 | Ähnlich | | | | € 69,11* | € 82,24 |
|  |  |
|
 |
|
|