Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nokia BH-300 0279958


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  304-37705
Hersteller:  Nokia
Herst.-Nr.:  0279958
EAN:  6417182534898
Nokia BH-300 - Kopfhörer ( über das Ohr ) - drahtlos - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
10 g
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth
Funktionen
Ein-/Ausschalter, Antwort-/Endtaste, stimmaktiviert
Empfohlene Verwendung
Handy
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Kapazität
69 mAh
Batterie
1 x Headset-Akku - wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Mitgelieferte Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
5.5 Stunde(n)
Mikrophontyp
Betriebsart des Mikrophons
Mono
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Drahtlos - Bluetooth
Soundmodus
Mono
Kopfhörertyp
Mit einem Ohr - monaural
Kopfhörer-Formfaktor
Über das Ohr
Bluetooth-Profile
Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP)
Drahtlose Verbindung
Übermittlungsbereich
10 m
... > DCI > Audio > Kopfhörer & Mikrofone
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
Telefon_de
pro Paket
€ 5,00*
€ 27,79*
2 Tage
pro Stück
€ 6,50*
€ 31,37*
6 Tage
pro Stück
€ 3,50*
€ 38,42*
Preise von Telefon_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,79*
€ 33,07
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Telefon_de
Versand von Telefon_de
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 45,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Telefon_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG