Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fujitsu fi 4860C PA03296-B071


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  128-5661702
Hersteller:  Fujitsu
Herst.-Nr.:  PA03296-B071
EAN:  4939761301742
Fujitsu fi 4860C - Dokumentenscanner - Duplex - A3 - 400 dpi x 400 dpi - bis zu 74 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 63 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug ( 500 Blätter ) - bis zu 10000 Scanvorgänge/Tag - Ultra Wide SCSI
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - feststehend
Breite
52 cm
Tiefe
43.1 cm
Höhe
52.3 cm
Gewicht
45 kg
Max. unterstützte Mediengröße
A3 (297 x 420 mm)
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Ultra Wide SCSI
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
297 mm x 432 mm
Unterstützter Medientyp
Normalpapier
Dokumenten-Speicherkapazität
500 Blätter
Art der Medienzufuhr
Automatischer Dokumenteneinzug
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EPA Energy Star
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities, Adobe Acrobat Standard
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 98/2000/XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
10000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung
400 dpi x 400 dpi
Scanmodus
Single-/Duplex-Pass
Scan-Elementtyp
CCD
Eingabetyp
Farb
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
63 Seiten/Min. - Hochformat S/W - 200 dpi ¦ 63 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - 200 dpi ¦ 63 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - 200 dpi ¦ 125 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat S/W - 200 dpi ¦ 125 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat (Graustufe) - 200 dpi ¦ 125 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat Farbe - 200 dpi ¦ 74 Seiten/Min. - Querformat S/W - 200 dpi ¦ 74 Seiten/Min. - Querformat Graustufen - 200 dpi ¦ 146 Bilder/Min. - Duplex - Querformat S/W - 200 dpi ¦ 146 Bilder/Min. - Duplex - Querformat Graustufen - 200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
10-Bit-Grau
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
63 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
74 Seiten/Min.
... > DCI > Eingabegeräte > Scanner
Weitere Suchbegriffe: Scanner
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 9.553,25*
15 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 9.986,05*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 10.289,84*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.553,25*
€ 11.368,37
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fujitsu
OS-12-588-4860C
€ 622,31*
€ 740,55
Zubehör
Fujitsu
OS-12-544-4860C
€ 1.083,58*
€ 1.289,46
Zubehör
Fujitsu
OS-24-580-4860C
€ 808,01*
€ 961,53
Zubehör
Fujitsu
OS-24-588-4860C
€ 1.493,13*
€ 1.776,82
Zubehör
Fujitsu
OS-24-544-4860C
€ 2.406,50*
€ 2.863,74
Zubehör
Fujitsu
OS-36-580-4860C
€ 1.493,13*
€ 1.776,82
Zubehör
Fujitsu
OS-36-588-4860C
€ 2.237,69*
€ 2.662,85
Zubehör
Fujitsu
OS-36-544-4860C
€ 3.578,85*
€ 4.258,83
Zubehör
Fujitsu
OW-36-588-4860C
€ 3.236,61*
€ 3.851,57
Zubehör
Fujitsu
OW-36-580-4860C
€ 2.379,60*
€ 2.831,72
Zubehör
Fujitsu
PA03950-0354
€ 344,53*
€ 409,99
Zubehör
Fujitsu
PA03950-0355
€ 344,53*
€ 409,99
Zubehör
Fujitsu
CA91001-2314
€ 441,27*
€ 525,11
Zubehör
Fujitsu
CA91001-2315
€ 848,57*
€ 1.009,80
Zubehör
Fujitsu
CON-4315-007A
€ 682,79*
€ 812,52
Zubehör
Fujitsu
PA03296-F711
€ 246,01*
€ 292,75
Zubehör
Fujitsu
PA03289-F711
€ 286,28*
€ 340,67
Zubehör
Fujitsu
PA03296-D200
€ 1.166,97*
€ 1.388,69
Zubehör
Fujitsu
PA03296-D201
€ 1.108,36*
€ 1.318,95
Zubehör
Fujitsu
PA03296-D207
€ 1.166,97*
€ 1.388,69
Zubehör
Fujitsu
MA-12-MA1-DP
€ 569,97*
€ 678,26
Zubehör
Fujitsu
MA-24-MA2-DP
€ 1.111,34*
€ 1.322,49
Zubehör
Fujitsu
MA-36-MA3-DP
€ 1.652,15*
€ 1.966,06
Zubehör
Fujitsu
PA03296-D780
€ 258,66*
€ 307,81
Zubehör
Fujitsu
PA03296-D770
€ 258,66*
€ 307,81
Zubehör
Fujitsu
PA83950-0290
€ 62,20*
€ 74,02
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG