Lexmark P350 - Kompaktfotodrucker - Farb - Tintenstrahl - 100 x 200 mm bis zu 1.25 Min./Seite (Farbe) - USB
Allgemein | Formfaktor | Tragbar |
 | Druckertyp | Kompaktfotodrucker - Tintenstrahl - Farb |
 | Breite | 23.5 cm |
 | Tiefe | 14.7 cm |
 | Höhe | 12.7 cm |
 | Gewicht | 1.8 kg |
Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x Direct-Print-Anschluss - USB Typ A, 4-polig |
 | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 1 ( 1 ) x CompactFlash-Karte - Typ I/II ¦ 1 ( 1 ) x Memory Stick ¦ 1 ( 1 ) x SmartMedia-Karte ¦ 1 ( 1 ) x SD-Speicherkarte ¦ 1 ( 1 ) x xD-Picture Card |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr |
 | Service & Support | 1 Jahr Garantie |
Drucker | Anschlusstechnik | Verkabelt |
 | Max. Auflösung (Farbe) | 4800 dpi x 1200 dpi |
 | Druckgeschwindigkeit | Bis zu 1.25 Min./Seite - Foto - 101.6 x 152.4 mm |
 | Eingebaute Geräte | Bildschirm zur Bildvorschau |
 | Schnittstelle | USB |
 | Spezifikationen für den Direktdruck | PictBridge |
 | Druckermerkmale | Randloser Druck |
 | Größe des Voranzeige-Displays | 2.4" |
 | Tintenstrahl-Technologie | Lexmark Thermo-Tintenstrahl |
 | Unterstützte Tintenpalette (Farben) | 3 Farben - Cyan, Magenta, Gelb |
Medienhandhabung | Mediengrößen | A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 101.6 x 152.4 mm, 89 x 127 mm, 100 x 200 mm, 101.6 x 203.2 mm |
 | Medientyp | Normalpapier, Fotopapier, Karten |
 | Karten- / Etikettengröße | A6 Card (105 x 148.5 mm), Hagaki Card (100 x 148 mm) |
 | Max. Mediengröße (angepasst) | 105 mm x 203 mm |
 | Format für randlose Fotos | A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 101.6 x 152.4 mm, 89 x 127 mm, 100 x 200 mm, 101.6 x 203.2 mm |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil |
Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 / XP, Apple MacOS X 10.3 oder höher, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Apple MacOS X 10.4 oder höher |
Kapazität | Monatliche Kapazität | 125 Seiten |
Kartenleser | Typ | Kartenleser |
 | Unterstützte Flash-Speicherkarten | CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD Memory Card, SmartMedia Card, xD-Picture Card |