Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 337-15.06.1100 Herst.-Nr.: EX-44092 EAN: 4718359440922 |
| | |
|
|  |  |
 | Exsys EX 44092 - Serieller Adapter - PCI Express x1 - RS-232 - 2 Anschlüsse Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte |  | Tiefe | 12 cm |  | Höhe | 6.6 cm |  | Gerätetyp | Serieller Adapter - 2 Anschlüsse |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express x1 |  | PCI-Spezifikationsrevision | PCIe 1.0a | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express x1 |  | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig | Netzwerk | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | RS-232 |  | Datenübertragungsrate | 921.6 Kbps | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play, CE, FCC, RoHS | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Driver |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows NT 4.0, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 55 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Secomp | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 6,90* | € 39,47* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 3,90* |
€ 39,48* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 42,23* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 64,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Secomp |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Secomp |  | Versand von Secomp |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Secomp | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 64,14* | € 76,33 | Ähnlich | | | | € 36,88* | € 43,89 | Ähnlich | | | | € 78,43* | € 93,33 | Ähnlich | | | | € 124,00* | € 147,56 | Ähnlich | | | | € 68,47* | € 81,48 | Ähnlich | | | | € 63,61* | € 75,70 | Ähnlich | | | | € 43,02* | € 51,19 | Ähnlich | | | | € 14,06* | € 16,73 | Ähnlich | | | | € 69,86* | € 83,13 | Ähnlich | | | | € 37,42* | € 44,53 | Ähnlich | | | | € 70,30* | € 83,66 | Ähnlich | | | | € 37,42* | € 44,53 | Ähnlich | | | | € 36,75* | € 43,73 |
|  |  |
|
 |
|
|