Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Exsys EX-3500


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  337-15.06.2069
Hersteller:  Exsys
Herst.-Nr.:  EX-3500
EAN:  4718359035005
Artikeldatenblatt
Exsys EX-3500 - Speichercontroller (RAID) - 2 Sender/Kanal - SATA-300 - 300 MBps - RAID 0, 1 - PCI Express x1
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
12.9 cm
Höhe
6.3 cm
Gewicht
100 g
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Schnittstellen Typ
PCI Express x1
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x1
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Massenspeicher - Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig ( innerhalb ) ¦ 1 x Massenspeicher - Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig ( außerhalb )
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA-Kabel
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Driver
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2003
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Silicon Image SiI3132
Controller-Schnittstellentyp
Serial ATA-300
Datenübertragungsrate
300 MBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
Anzahl Kanäle
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Unterstützte Geräte
Festplatte
... > DCI > Speichergeräte > Speicheradapter
Angebote (5)
Versand
Netto
^
Secomp
2 Tage
€ 6,90*
€ 41,67*
1 Tag
€ 6,00*
€ 41,68*
5 Tage
€ 6,00*
€ 44,78*
5 Tage
€ 5,25*
€ 53,50*
1 Tag
€ 4,95*
€ 67,84*
Menge:  Stück  
Preise von Secomp
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Secomp
Versand von Secomp
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Secomp
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Exsys
EX-44092
€ 41,72*
€ 49,65
Ähnlich
Exsys
EX-6212
€ 19,50*
€ 23,21
Ähnlich
Exsys
EX-3327
€ 26,10*
€ 31,06
Ähnlich
Exsys
EX-6031
€ 84,71*
€ 100,80
Ähnlich
Exsys
EX-3504
€ 94,80*
€ 112,81
Ähnlich
Exsys
EX-3350
€ 34,91*
€ 41,54
Ähnlich
Exsys
EX-1065
€ 16,62*
€ 19,78
Ähnlich
Exsys
EX-3501-L
€ 32,85*
€ 39,09
Ähnlich
Exsys
EX-3336-L
€ 37,10*
€ 44,15
Ähnlich
Exsys
EX-1350
€ 37,51*
€ 44,64
Ähnlich
Exsys
EX-3501
€ 32,85*
€ 39,09
Ähnlich
Exsys
EX-3400
€ 82,40*
€ 98,06
Ähnlich
Exsys
EX-3401
€ 85,52*
€ 101,77
Ähnlich
Exsys
EX-3500
€ 67,84*
€ 80,73
Ähnlich
Exsys
EX-3333
€ 21,10*
€ 25,11
Ähnlich
Exsys
EX-3336
€ 38,96*
€ 46,36
Ähnlich
Exsys
EX-1303
€ 33,73*
€ 40,14
Ähnlich
Exsys
EX-1163HM
€ 50,14*
€ 59,67
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG