Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Exsys EX-3320


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  505-12120281
Hersteller:  Exsys
Herst.-Nr.:  EX-3320
EAN:  4718359033209
Artikeldatenblatt
Exsys EX-3320 - Speichercontroller (RAID) - 2 Sender/Kanal - ATA-133 - 133 MBps - RAID 0, 1 - PCI
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
12 cm
Höhe
7.5 cm
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Schnittstellen Typ
PCI
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x PCI
Konnektivität/Schnittstellen
2 x Massenspeicher - ATA-133 - IDC 40-polig ( innerhalb )
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x IDE-Kabel
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Driver
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP
Massenspeicher-Controller
Controller-Schnittstellentyp
ATA-133
Datenübertragungsrate
133 MBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
4
Anzahl Kanäle
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Unterstützte Geräte
Festplatte
... > DCI > Speichergeräte > Speicheradapter
Angebote (5)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop
€ 6,00*
€ 25,26*
4 Tage
€ 6,00*
€ 27,07*
2 Tage
€ 6,90*
€ 27,20*
5 Tage
€ 5,25*
€ 32,30*
1 Tag
€ 4,95*
€ 41,09*
Menge:  Stück  
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Rotronic
11.03.1537
€ 7,60*
€ 9,04
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG