Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-12120337 Herst.-Nr.: EX-1074 EAN: 4718359010743 |
| | |
|
|  |  |
 | Exsys EX 1074 - USB-Adapter - PCI - USB, Hi-Speed USB - 5 Anschlüsse Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte |  | Tiefe | 12 cm |  | Höhe | 7.6 cm |  | Gerätetyp | USB-Adapter - 5 Anschlüsse |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI |  | PCI-Spezifikationsrevision | PCI 2.1 |  | Bus-Spannung | Universal (3,3 V & 5,0 V) | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI |  | Konnektivität/Schnittstellen | 4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( außerhalb ) ¦ 1 x Hi-Speed USB ( innerhalb ) | Netzwerk | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | USB, Hi-Speed USB |  | Datenübertragungsrate | 480 Mbps | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Driver |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP | Prozessor | Speicher/Prozessor | - VIA |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELBA-OfficeShop | |  |  |  |  |  | € 3,90* | € 9,92* |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,25* |
€ 10,91* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 11,62* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 16,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ELBA-OfficeShop |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop |  | Versand von ELBA-OfficeShop |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 28,93* | € 34,43 | Ähnlich | | | | € 62,39* | € 74,24 | Ähnlich | | | | € 101,39* | € 120,65 | Ähnlich | | | | € 35,26* | € 41,96 | Ähnlich | | | | € 19,04* | € 22,66 | Ähnlich | | | | € 35,17* | € 41,85 | Ähnlich | | | | € 37,97* | € 45,18 | Ähnlich | | | | € 28,89* | € 34,38 | Ähnlich | | | | € 32,32* | € 38,46 | Ähnlich | | | | € 25,44* | € 30,27 | Ähnlich | | | | € 16,92* | € 20,13 | Ähnlich | | | | € 63,61* | € 75,70 | Ähnlich | | | | € 34,55* | € 41,11 | Ähnlich | | | | € 61,05* | € 72,65 |
|  |  |
|
 |
|
|